Tyrolit vonkajší valcový brúsny kotúč rovný 350x40x127 mm A80 V oceľ/HSS

Č. pol.: 34159566
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34159566
EAN/GTIN 9009013125596
Číslo výrobcu 34159566
Číslo L L50140 104069
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • S týmito kotúčmi zaručujeme cielený výber vysoko výkonného korundu v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami.
  • To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS.
  • Napríklad so zmesou spekaného oxidu hlinitého, ako je 454A, je možné dosiahnuť najvyšší rezný výkon s kotúčmi s keramickým spojivom.
  • Vyšší výkon možno dosiahnuť len s nástrojmi CBN viazanými živicou, ako je napríklad VIB STAR.

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný
  • Chladné brúsenie
  • Vysoko hospodárne

Materiál:

  • Oceľ, HSS

Poznámka:

  • Na univerzálne použitie na vysokolegované ocele a HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka