Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 16/16

Č. pol.: 341400 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16/16
Rozsah upínania 3 mm - 16 mm
Vonkajší ⌀ 51 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 107 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 16
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 15,733 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341400 16/16
EAN/GTIN 4019208191911
Číslo výrobcu 871064

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Pre stojanové vŕtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka