BRUSNÝ KOTOUČ CNC na NÁSTROJE STARTEC-XP-P 125X40X20 MM W-X 3-10 D46-BXPP

Č. pol.: 34065409
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34065409
EAN/GTIN 9003172005409
Číslo výrobcu 34065409
Číslo L L50140 2361
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotúč môžete použiť na brúsenie všetkých karbidových rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov. Sady brúsnych kotúčov na kompletné obrábanie v rozsahu diamantových zrniek D64 - D46. Dôležité: Mal by sa používať len na hlboké brúsenie. Dokonalá rovnováha medzi veľkosťou zrna, koncentráciou a väzbou zabezpečuje mimoriadne dlhú životnosť nástroja a presnosť profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 11V9 KUŽEĽOVÝ KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 3 − 10
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 40 x 20 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Hrúbka: 40 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Najlepšia kvalita reznej hrany
  • Veľmi dlhá životnosť nástroja
  • Vysoké zachovanie ostria

Použitie:

  • Na brúsenie všetkých rezných nástrojov z tvrdokovu pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov