Predĺženie pre závitník 5

Č. pol.: 338400 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M7
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M9 − M10
pre ⌀ stopky závitu d2 7 mm
pre štvorhran K1 5,5 mm
pre upínaciu dĺžku l1 26 mm
Predĺženie ⌀ D3 7 mm
Predĺženie ⌀ D4 12,1 mm
Predĺženie K2 5,5 mm
Predĺženie L2 60 mm
Predĺženie L3 130 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338400 5
EAN/GTIN 4045197336675

Popis

Prevedenie:

  • Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
  • Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
  • Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
  • Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Poznámka:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka