{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M1 - M12 | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | DIN 69893 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,2 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 43 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64 mm | |
vhodné pre veľkosť ER | 11 / 16 | |
Tvar | A | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 338110 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112080 |