Upínače a hlavy pre závitovanie MLA IK 50 bar, SK 40, Závitorezný rozsah: M1-12

Č. pol.: 338100 M1-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závitorezný rozsah Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Tvar: AD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M1 - M12
upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871; ISO 7388-1
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kompenzácie dĺžky Tlak 0,2 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 1 mm
Vonkajší ⌀ D 43 mm
Vnútorný ⌀ D1 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 53 mm
vhodné pre veľkosť ER 11 / 16
Tvar AD
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 338100 M1-12
EAN/GTIN 4062406112059
Číslo výrobcu 338100 M1-12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • S minimálnou kompenzáciou dĺžky (MLA), pomocou tlmiaceho prvku.
  • Zvýšenie životnosti závitníka/tvarovacieho závitníka až do 300 %.
  • Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny až do 50 barov.
  • Bezpečné upnutie v rýchlovýmenných vložkách pre upínacie klieštiny ER.
  • Sústrednosť kužeľa stopky ku kužeľu na vložke < 3 µm.

Použitie:

Na obrábacích centrách so synchrónnym vretenom.
  • Na vyrovnanie rozdielov stúpania závitníka/synchrónneho vretena.
  • Na vyrovnanie tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie klieštiny ER, pozri č. 308881309240 (veľ. ER11/16/25). Upínacie klieštiny ER na závitníky so štvorhranom, pozri č. 309399309413 (veľ. ER 11/16/25).
Ťažný čap, pozri č.308600308806.
Rúrka na vnútorné chladenie pre HSK, pozri č. 309880.
Nástrčný kľúč pre HSK, pozri č. 309890.
Rýchlovýmenné vložky a predĺženia, pozri č. 338120338142.

Poznámka:

Maximálna rýchlosť 4000 min-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka