Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou 9

Č. pol.: 335645 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 9 mm
Rozsah závitníkového bitu M3 − M12
Vonkajší ⌀ D 32 mm
⌀ stopky d 19 mm
Dĺžka pripojenia L 21,5 mm
Dĺžka výčnelku H 70 mm
⌀ e 23 mm
Stopka štvorhran 7 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335645 9
EAN/GTIN 4045197554055

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre GARANT predĺženia č. 338140338142.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.
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
    ⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka