Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M3-12

Č. pol.: 334634 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 69871; ISO 7388-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M3 − M12
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871; ISO 7388-1
Kompenzácie dĺžky Tlak 7,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 7,5 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Vnútorný ⌀ D1 19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 334634 M3-12
EAN/GTIN 4045197488442

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.
Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely