Upínacie zariadenie, vhodné pre typ: M3-12

Č. pol.: 333630 M3-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre rozsah upínania M3-12
Závity upínacích skrutiek M8×1
Dĺžka upínacích čeľustí 15 mm
Šírka upínacích čeľustí 12 mm
Druh produktu Upínacie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 333630 M3-12
EAN/GTIN 4045197312730
Číslo výrobcu 31-4-0054

Popis

Prevedenie:

Upínacie zariadenie pre štvorhran závitníka.

Vhodné pro:

Edalmatic závitorezné zariadenie č. 333500.

Rozsah dodávky:

1 upínacia skrutka, 1 ľavá a 1 pravá upínacia čeľusť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka