Pravoruká gravírovacia 27-dielna súprava dierovacích písmen DIN 1451, výška písmen 5 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 331-005R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Označenie výrobcu Schlagbuchstabensatz
Balenie debna/prepravka/box
Počet pečiatok 27 hod.
Druh produktu razidlá
Znak A – Z
Výška písma 5 mm
Prevedenie pravé
Obmedzenie hĺbky nárazu Áno
Dĺžka typu prístrižníka 75 mm
Šírka typu prístrižníka 10 mm
Pevnosť materiálu reliéfnej plochy max. 1 300 N/mm2

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 331-005R
EAN/GTIN 4027474802141
Číslo výrobcu 331-005R
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pravá gravírovaná 27-dielna súprava extra ťažkých sťahovákov série 331 sa používa na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou do 1300 N/mm² (42 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Súprava má štandardizovaný typ písma podľa normy DIN 1451 a tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Extra ťažké úderové listy série 331 majú väčšiu stopku, čo zvyšuje hmotnosť a výrazne uľahčuje zatĺkanie do obrobku. Nárazové čísla zanechávajú zrkadlový obraz, vďaka čomu sú obzvlášť ľahko čitateľné na ťažko prístupných miestach pomocou zrkadla.
  • Obzvlášť dlhá životnosť vďaka výrobe procesom tvárnenia za studena, pri ktorom sa neprerušuje tok vlákien materiálu
  • Balené v našej osvedčenej nerozbitnej plastovej plechovke pre prehľad

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, technické remeslo, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 75 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 2 15/16
  • S držiakom: nie
  • Šírka stopky [mm]: 10
  • Šírka stopky [palce]: 3/8
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 5 mm