Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami 12,5

Č. pol.: 329968 12,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač Top 52
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329968 12,5
EAN/GTIN 2050002052062
Číslo výrobcu TOP52R49,0

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Výhoda:

  • O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.
  • Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.
  • Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Poznámka:

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!
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
    Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka