Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužeľ: 2

Č. pol.: 320652 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Morse kužeľ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 141 mm
Priemer hlavy 49 mm
Prevedenie strediaceho hrotu súbežné
Uhol špičky 60 Stupeň
Najväčší priemer hrotu 25 mm
Dĺžka hrotu 29,5 mm
Upínanie strojové MK2
S upínacími plochami nie
S hrotom z tvrdokovu áno
S tlmením nárazov nie
Úžitková dĺžka 79 mm
Hmotnosť obrobku max. 500 kg
Maximálne otáčky 5 000 min-1
Maximálna radiálna hádzavosť 0,006 mm
Použitie sústruženie
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu strediaci hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320652 2
EAN/GTIN 4062406200329
Číslo výrobcu 320652 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Uhol hrotu 60°.
  • Ľahké vyhotovenie s úzkym puzdrom.
  • Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.