Sústružnícky držiak pravé 63/16HP

Č. pol.: 320350 63/16HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upínač PSC
Druh použitia pravé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 65 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 80 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 45 mm
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Náhradný diel S07
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320350 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004849
Číslo výrobcu PS6.KVF.RPA.065-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka