Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D midi 12L

Č. pol.: 319456 12L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Kmitanie: tlmené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania ľavé
⌀ upnutia D1 12 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 36 mm
Dĺžka stopky Ls 53 mm
Celková dĺžka L2 95 mm
Polomer R 1,2 mm
C 1,5 mm
Osadenie Z k osi 14 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Kmitanie tlmené
Druh produktu Stabilizátor vyvrtávacích tyčí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319456 12L
EAN/GTIN 4062406309145

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vŕtacích tyčí.

Vhodné pro:

Všetky bežné vŕtacie tyče.

Poznámka:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vŕtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vŕtacích tyčí bez podpery 3×D.
Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vŕtacej tyče bez podpery 6×D.
Stabilizátor vŕtacích tyčí s 7×D, resp. stopka ⌀ D2 = 25 mm sú dostupné na dopyt.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka