Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D mini, Typ: 20R

Č. pol.: 319454 20R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania pravé
⌀ upnutia D1 20 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Celková dĺžka L2 126 mm
Polomer R 1,2 mm
C 1 mm
Osadenie Z k osi 15 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Kmitanie tlmené
Druh produktu Stabilizátor vyvrtávacích tyčí

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319454 20R
EAN/GTIN 4062406308896
Číslo výrobcu 319454 20R
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vŕtacích tyčí.

Vhodné pro:

Všetky bežné vŕtacie tyče.

Poznámka:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vŕtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vŕtacích tyčí bez podpery 3×D.
Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vŕtacej tyče bez podpery 6×D.
Stabilizátor vŕtacích tyčí s 7×D, resp. stopka ⌀ D2 = 25 mm sú dostupné na dopyt.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na uchytenie vŕtacích tyčí.
  • Znižuje kmitanie a vibrácie pri sústružení.
  • Na dosiahnutie najlepšej prístupnosti použite verziu Mini. Na dosiahnutie dobrej prístupnosti a odpruženia použite verziu Midi. Na dosiahnutie maximálneho zníženia vibrácií použite verziu Maxi.
  • Upínací priemer stabilizátora vyvrtávacej tyče musí zodpovedať priemeru vyvrtávacej tyče.
  • Vyvrtávacia tyč sa musí používať po celej dĺžke L2.
  • Pred použitím vykonajte kontrolu kolízie pomocou údajov CAD: ho7.eu/etool.
  • Montujte iba vyvrtávacie tyče a držiaky náradia v technicky bezchybnom a bezpečnom stave.
  • Dodržiavajte smer rezania (pravý alebo ľavý).
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte iba v uzavretom systéme bez prístupu zvonku.
  • Po kolízii s inými predmetmi nepoužívajte, kým sa neuskutoční kompletná kontrola.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Neinštalujte iné nástroje ani obrobky ako sú vyvrtávacie tyče.
  • Neinštalujte zalomené alebo stupňovité vyvrtávacie tyče.
  • Prečnievajúca dĺžka použitej vyvrtávacej tyče nesmie prekročiť 3×D.
  • Nepoužívajte vyvrtávaciu tyč, ak je stabilizátor vyvrtávacej tyče namontovaný v stroji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka