{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 25 mm | |
⌀ upnutia d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Prevedenie | pozdĺžny otvor | |
Druh produktu | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 319426 25/20 | |
EAN/GTIN | 4045197586643 |