Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2 25

Č. pol.: 319320 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H7) 25 mm
Veľkosť VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Závit pre chladiaci kanál M6
Závity upínacích skrutiek M8
Druh produktu Držiak vyvrtávacej tyče VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319320 25
EAN/GTIN 4067263152279

Popis

Použitie:

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    Otvor d2 (H7) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka