{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šírka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319127 50 | |
EAN/GTIN | 4067263237495 |