Matica pre výškové nastavenie, vhodné pre oceľové držiaky: A

Č. pol.: 318120 A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre oceľové držiaky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre oceľové držiaky A
⌀ závitu M5
Štvorhran 8 mm
Druh produktu Matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 318120 A
EAN/GTIN 4045197315885
Číslo výrobcu 11T14
Výrobca/zodpovedná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Vhodné pro:

Oceľový držiak č. 318100318800

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka