Rýchlovýmenný nožový držiak B32/140

Č. pol.: 318100 B32/140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ B32/140
vhodné pre č. 318000 B
Výška upínača nástrojov 32 mm
Dĺžka 140 mm
Hrúbka podpery na nástroje W 14 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318100 B32/140
EAN/GTIN 4045197315809
Číslo výrobcu D 22/32/140

Popis

Prevedenie:

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

Poznámka:

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej oceľovej hlavy držiaka A, B, C alebo E.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka