Upínacie púzdro pre valcovú stopku 1/15

Č. pol.: 316260 1/15
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zadať želaný ⌀ upínania 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
vhodné pre č. 316200 1/30
Dĺžka L 50 mm
30 mm
Hrúbka pásu 4 mm
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 316260 1/15
EAN/GTIN 4045197316608
Číslo výrobcu 135753

Popis

Použitie:

Na uchopenie náradia s valcovou stopkou.

Poznámka:

Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
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
    Typ / upínanie ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka