{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 6 | |
Vonkajší ⌀ A | 200 mm | |
Prietok E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 112 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 143 mm | |
Rozostupová kružnica F | 133,4 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
Centrovací kužeľ B | 106,39 mm | |
Štvorhranný upínací kľúč K | 11 mm | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Druh produktu | Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo |
Číslo položky | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Číslo výrobcu | 354635190200 |