Nástrčný klíč na olej 1/2″

Č. pol.: 3110A 1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110A 1/2
EAN/GTIN 4991644043637
Číslo výrobcu 3110A 1/2
Číslo L L60050 9996

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden