Unášací prstenec 16X3

Č. pol.: 309930 16X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ 16 mm
Hrúbka b1 3 mm
Prevedenie široká
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 27 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309930 16X3
EAN/GTIN 4045197307125
Číslo výrobcu 2084B/16X3

Popis

Prevedenie:

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší ⌀ brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.
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
    Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka