Upínacia matica ER 25

Č. pol.: 309580 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Celková dĺžka L 21 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Závit M32×1,5
maximálny uťahovací moment 140 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309580 25
EAN/GTIN 4045197151957

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
S drážkami.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kľúč, č. 309680309740.
Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely