Upínač 20

Č. pol.: 308503 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač PSC 80, krátka
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 52 mm
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308503 20
EAN/GTIN 4045197703477

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Poznámka:

Zodpovedajúca redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.
Zodpovedajúca redukčná objímka z SK 40 alebo HSK 63 na PSC 40 alebo PSC 50 na vyžiadanie.
Vhodná redukčná objímka od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na vyžiadanie.
Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka