{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | HSK-E 25 A = 37 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 37 mm | |
Rozsah upínania ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Náhradný upínací kľúč | 627425 2 | |
Druh produktu | Mikro vŕtacie skľučovadlo |
Číslo položky | 308382 0,2-3 |