{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 A = 200 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 200 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308294 12 | |
EAN/GTIN | 4045197291691 | |
Číslo výrobcu | 308294 12 |