{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
| upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
| Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
| Číslo položky | 308205 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197291110 | |
| Číslo výrobcu | 308205 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |