{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 125 mm | |
⌀ D3 | 63 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
L1 | 99 mm | |
L2 | 62 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
prenositeľný krútiaci moment MD | 750 Nm | |
Závit M | M16×1 | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307610 32 | |
Číslo výrobcu | 16.407.63.32.Z |