{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
| upínač | HSK-A 63 | |
| Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 135 mm | |
| Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 mm | |
| Upínacia sila do | 900 Nm | |
| vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
| Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
| Číslo položky | 305525 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197547019 | |
| Číslo výrobcu | 305525 32 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |