HiRunER presný klieštinový upínač ER 25

Č. pol.: 305524 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač HSK-A 63 stredný
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Vnútorné chladenie áno
Rozsah upínania 1 mm - 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 44 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 25
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 25
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305524 25
EAN/GTIN 4045197771711

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužeľ je brúsený, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentná presnosť obvodovej perturbácie v systéme (skľučovadlo + upínacia klieština + upínacia matica) 3 µm obvodová perturbácia s 2 µm upínacou klieštinou, 6 µm obvodová perturbácia s 5 µm upínacou klieštinou.
  • Extrémne prídržné sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými ER skľučovadlami).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici (v dvojdielnom drobnom vyhotovení).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B

Rozsah dodávky:

Vrátanepresnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880,
Nástrčný kľúč č. 309890,
Upínacie kliešte ER č. 308901309432.
Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Vždy používajte presné upínacie skľučovadlo v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617; 309618.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka