Klieštinové upínacie tŕne ER 32

Č. pol.: 305391 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: F
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 32
Upínač HSK-F 63 A = 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305391 32
EAN/GTIN 4045197587695

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Vyvŕtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
  • Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštní příslušenství:

ER upínacie klieštiny č. 308881309434, ER upínací kľúč č. 309680 resp. 613300.

Poznámka:

Bez závitu pre trubičku na chladenie.
Bez otvoru na čip RFID/Balluff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely