Prerezané redukčné púzdro s chladením 10

Č. pol.: 302175 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
⌀ D 32 mm
Celková dĺžka L 63,5 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302175 10
EAN/GTIN 4045197763266

Popis

Prevedenie:

S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

Vhodné pro:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 32 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Prerezané redukčné púzdro s chladením 10

Prerezané redukčné púzdro s chladením 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
129,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
106,00 €
⌀ D 32 20
Celková dĺžka L 63,5
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 5
⌀ upnutia D1 10 10
Druh produktu Redukčné púzdro Redukčné púzdro
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka