Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Predĺženie pre frézy so závitom M10X35

Č. pol.: 301342 M10X35
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm
Vonkajší ⌀ D 18 mm
⌀ otvoru D1 10,5 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301342 M10X35

Popis

Prevedenie:

Prevŕtaná stopka pre prívod chladiva.