Upínací tŕň pre frézy so závitom M16X50

Č. pol.: 301309 M16X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16×50
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 69 mm
⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Úžitková dĺžka L1 50 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301309 M16X50
EAN/GTIN 4045197706829

Popis

Prevedenie:

Cylindrická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka