Upínacia čeľusť, hlboká

Č. pol.: 300863
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 300863
EAN/GTIN 4020772300869
Číslo výrobcu 300863
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia čeľusť, hlboká, s jedným upínacia skrutka a dvoma upevňovacími skrutkami.
Tvrdené 60 HRC.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4109-50
  • pre šírku čeľustí: 50
  • Upínacia sila: 12kN
  • Upínací zdvih: 2 mm
  • Hmotnosť: 390 g
  • Veľkosť: 4109-50
  • A: 49
  • B: 20,0
  • C: 17
  • D: 43
  • E: 30,7
  • F: 6
  • G: 12,4
  • H: 8
  • J: 8,5
  • K: 18,5
  • L: 5,5
  • M: 6xM5
  • N: 2xM6
  • T: 6,3
  • U: 5
  • V: 31