{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Rozmer cez steny SW | 19 mm | |
| Celková dĺžka L | 150 mm | |
| L1 | 67 mm | |
| Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
| Číslo položky | 300774 1-6 | |
| EAN/GTIN | 4250261555252 | |
| Číslo výrobcu | 310 2006 820 1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |