Upínač Tvar AD 16

Č. pol.: 300410 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač SK 40, ultrakrátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm
Vonkajší ⌀ D 48 mm
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300410 16
EAN/GTIN 4045197284341

Popis

Prevedenie:

Upevňovacia skutka s drážkou upínača.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Podobné ako DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806, upínací kľúč AB č. 308820; 308830, náhradná skrutka č. 309901.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely