Upínací tŕň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi 20

Č. pol.: 300225 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar AD
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm
Vonkajší ⌀ D 52 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 20
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300225 20
EAN/GTIN 4062406242664

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min-1.
S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatvárateľné.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka