Vnútorný závitorezný sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 283 (ISO 13) 12

Č. pol.: 297175 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhran 12 mm
Rezný materiál P20/K25
Celková dĺžka 160 mm
pre otvory od ⌀ 30 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297175 12
EAN/GTIN 4045197521446

Popis

Prevedenie:

Tvrdokov – oceľové stopky s odolnosťou 700 – 800 N/mm 2 a frézovanou, plochou dosadacou plochou. Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami. Chrbtová fazetka doštičiek je jemne brúsená. Všetky sústružnícke nože sa dodávajú s ostrými reznými hranami. Obrúsením reznej hrany ručnou lapovačkou z karbidu bóru sa zvýši odolnosť rezného klinu. Veľkosť úberu na reznej hrane závisí od pracovných podmienok. Rezná hrana by sa mala určite obrúsiť pri hrubovaní a prerušovaných rezoch.
Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).