Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963 8

Č. pol.: 297120 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 8 mm
Rezný materiál HSS E
Celková dĺžka 140 mm
Šírka čepele 2 mm
pre otvory od ⌀ 16 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 4 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297120 8
EAN/GTIN 4045197190635

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery zvarené.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.
HSS/E − Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícke nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.
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
    ⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka