Pravouhlý sústružnícky polotovar 10X5

Č. pol.: 295060 10X5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 10 mm
Šírka 5 mm
Dĺžka 160 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295060 10X5
EAN/GTIN 4045197271204

Popis

Prevedenie:

Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
Výška a šírka: Tolerancia h14. HSS Co 10 (10 % kobalt).
Pravouhlé sústružnícke polotovary podľa DIN 4964 tvar D.

Použitie:

Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.
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
    Výška × šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka