Kruhový sústružnícky polotovar, VHM, D × dĺžka: 3X100

Č. pol.: 295030 3X100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D × dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 3 mm
Rezný materiál VHM
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 295030 3X100
EAN/GTIN 4045197188007
Číslo výrobcu 295030 3X100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
Spekaný karbid. Presné okrúhle tyče. Brúsené v rámci tolerancie h6.

Použitie:

Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka