{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Profil | Šesťhran | |
| L | 4 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| Tolerancia | 0,06 až 0,09 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
| Číslo položky | 293083 7/64 | |
| EAN/GTIN | 4062406129293 | |
| Číslo výrobcu | 293083 7/64 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |