{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku drážky m | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
pre presnosť prispôsobenia | P9 | |
Šírka čepele w | 24,978 mm | |
Hĺbka drážky t | 7,02 mm | |
Hrúbka reznej hrany b | 18 mm | |
Fazeta | 0,2 mm × 45° | |
Rezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290360 25 | |
EAN/GTIN | 4045197881397 |