Držiak na obrábanie drážok pre drážkovacie obrážacie zariadenia Stopka WTO 8

Č. pol.: 290352 8
Zľava
177,02 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Vnútorné chladenie nie
vhodné pre šírku drážky m 8 mm
Úžitková dĺžka L1 37 mm
⌀ držiaka britov D1 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 21,7 mm
Skrutka 290399 2
Dĺžka stopky Ls 6 mm
Stopka WTO
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290352 8
EAN/GTIN 4062406099602

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm.)

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 presné nastavenie súradnice Y .
  • V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky
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
    Od šírky drážky m Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka