Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky ⌀ DS 32 mm 37

Č. pol.: 290344 37
Zľava
219,42 €
Cena platí do 31. 7. 2024
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šesťhran 37 mm - 45 mm
Úžitková dĺžka L1 126 mm
⌀ držiaka britov D1 35 mm
Odsadenie stredu L3 19,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 37 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 100 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290344 37
EAN/GTIN 4045197965691

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Od šesťhranu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka