Rádlovacie koliesko PM 15X6/1,0

Č. pol.: 290150 15X6/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie zubov 1
Prevedenie ryhovača AA
⌀ ryhovača d1 15 mm
Šírka ryhovača b 6 mm
⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
⌀ záhlbníka d3 11 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290150 15X6/1,0
EAN/GTIN 4030741199400
Číslo výrobcu 41010201

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

S 45° fazetou.
Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    ⌀ ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka