Otevřený klíč ∙ nastavitelný

Č. pol.: 279-15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 279-15
EAN/GTIN 4000896018062
Číslo výrobcu 279-15
Číslo L L60140 30
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přestavitelný klíč
  • Se stupnicí
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: fosfátováno, zrcadlo broušené, lesklé
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Rozměry / délka: 383 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.26 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka